Nem visszaküldhető

OBO - Quick-Pipe összekötő elem M32 hófehér SX105227 - 2154097

OBO
MásolásMásolás
OBO - Quick-Pipe összekötő elem M32 hófehér SX105227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - polipropilén (PP)

  • Szín - fehér

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196870165

Sonepar cikkszám

SX105227

Gyártói cikkszám

2154097

Gyártói típuskód

3000 MMS M32 RW

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Szín:

fehér

Polírozott felület:

Nem

Quick-Pipe összekötő elem M32 hófehér