OBO - Quick-Pipe T-leágazás M16 hófehér SN064516 - 2153992
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Külső átmérő - 16 mm
Kivitel - nyitott
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195539230
Sonepar cikkszám
SN064516
Gyártói cikkszám
2153992
Gyártói típuskód
2953 T M16 RW
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Külső átmérő:
16 mm
Kivitel:
nyitott
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz T-leágazás ; Quick-Pipe T-leágazás M16 hófehér