OBO - Quick-Pipe T-leágazás M16 hófehér SX105221 - 2153951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - T-idom
Szín - fehér
Hüvellyel - Nem
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196868650
Sonepar cikkszám
SX105221
Gyártói cikkszám
2153951
Gyártói típuskód
3000 TMS M16 RW
Alak:
T-idom
Szín:
fehér
Hüvellyel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Quick-Pipe T-leágazás M16 hófehér