Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca rögzítőelem válaszfal szereléshez 6017037 - 6017037

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196307937

Sonepar cikkszám

6017037

Gyártói cikkszám

6017037

Gyártói típuskód

GKT 38 G

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Rácsos kábeltálca rögzítőelem válaszfal szereléshez