Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca rögzítőelem válaszfal szereléshez rozsdamentes V2A SN010493 - 6017045

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196013579

Sonepar cikkszám

SN010493

Gyártói cikkszám

6017045

Gyártói típuskód

GKT 38 A2

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Rácsos kábeltálca rögzítőelem válaszfal szereléshez