Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 198x3000mm SN157153 - 6001846

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 198x3000mm SN157153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 198 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - pattintós

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196687145

Sonepar cikkszám

SN157153

Gyártói cikkszám

6001846

Gyártói típuskód

DGRR 200 FS

Fedél szélessége:

198 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

pattintós

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Anyagvastagság:

0.75 mm

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 198x3000mm