OBO - Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 298x3000mm SN173387 - 6001848
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 298 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687152
Sonepar cikkszám
SN173387
Gyártói cikkszám
6001848
Gyártói típuskód
DGRR 300 FS
Fedél szélessége:
298 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 298x3000mm