OBO - Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 598x3000mm rozsdamentes V2A SX104360 - 6001874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 598 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687862
Sonepar cikkszám
SX104360
Gyártói cikkszám
6001874
Gyártói típuskód
DGRR 600 A2
Fedél szélessége:
598 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Anyagvastagság:
0.8 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 598x3000mm rozsdamentes V2A