OBO - Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 98x3000mm tűzihorganyzott SN135200 - 6001822
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 98 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196689316
Sonepar cikkszám
SN135200
Gyártói cikkszám
6001822
Gyártói típuskód
DGRR 100 FT
Fedél szélessége:
98 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 98x3000mm tűzihorganyzott