Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rögzítőcsap T-sorozathoz o3,5x10 galvanikusan horganyzott SN064697 - 2007831

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lapos fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 11.5 mm

  • Csavarfej - egyéb

  • Süllyesztett fej - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195615910

Sonepar cikkszám

SN064697

Gyártói cikkszám

2007831

Gyártói típuskód

T-S MST

Anyag:

acél

Fejforma:

lapos fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

11.5 mm

Csavarfej:

egyéb

Süllyesztett fej:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

3

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Rögzítőcsap T-sorozathoz o3,5x10 galvanikusan horganyzott