Nem visszaküldhető

OBO - Rozsdam. acél összek karmantyú menet nélkül o50mm V4A SN064553 - 2046775

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rozsdam. acél összek karmantyú menet nélkül o50mm V4A SN064553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195924333

Sonepar cikkszám

SN064553

Gyártói cikkszám

2046775

Gyártói típuskód

SV50W A4

Anyag:

fém

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Kivitel:

dugós csatlakozó

Kétrészes:

Nem

Belső menettel:

Nem

Osztható:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Igen

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Rozsdam. acél összek karmantyú menet nélkül o50mm