OBO - Rozsdam. acél összek karmantyú menet nélkül o63mm V4A SN064554 - 2046776
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195924340
Sonepar cikkszám
SN064554
Gyártói cikkszám
2046776
Gyártói típuskód
SV63W A4
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Igen
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem