OBO - Rozsdamentes acél csőív menet nélkül o16mm V4A SN064555 - 2046760
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195924050
Sonepar cikkszám
SN064555
Gyártói cikkszám
2046760
Gyártói típuskód
SB16W A4
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
18.2 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
50 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Igen
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Rozsdamentes acél csőív menet nélkül o16mm