OBO - Rozsdamentes acélcső menet nélkül o16, 3000mm gebürstet V4A SN064563 - 2046750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Kivitel - merev
Anyagminőség - egyéb
1. csatlakozó - csővég
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195923886
Sonepar cikkszám
SN064563
Gyártói cikkszám
2046750
Gyártói típuskód
S16W A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
merev
Anyagminőség:
egyéb
1. csatlakozó:
csővég
Külső átmérő:
16 mm
Szín:
egyéb
2. csatlakozó:
csővég
Belső átmérő:
15 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C