OBO - Rozsdamentes acélcső menet nélkül o32, 3000mm gebürstet V2A SN064568 - 2046723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Kivitel - merev
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
1. csatlakozó - csővég
Csomagolás és feltételek
21 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195923671
Sonepar cikkszám
SN064568
Gyártói cikkszám
2046723
Gyártói típuskód
S32W A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
merev
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
1. csatlakozó:
csővég
Külső átmérő:
32 mm
Szín:
egyéb
2. csatlakozó:
csővég
Belső átmérő:
29.6 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C