OBO - Rozsdamentes toldóidom IP67 menet nélkül o40mm SN064579 - 2046494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 40.3 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196039784
Sonepar cikkszám
SN064579
Gyártói cikkszám
2046494
Gyártói típuskód
SV40W V2A IP67
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
40.3 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Igen
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Rozsdamentes toldóidom IP67 menet nélkül o40mm