OBO - Rozsdamentes toldóidom IP67 menet nélkül o50mm SN064580 - 2046496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 50.3 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196039838
Sonepar cikkszám
SN064580
Gyártói cikkszám
2046496
Gyártói típuskód
SV50W V2A IP67
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
50.3 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Igen
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Rozsdamentes toldóidom IP67 menet nélkül o50mm