OBO - Sarokelem balos OKA-G és OKA-W-hez szalaghorganyzott SN064725 - 7423950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Kiegyenlítési tartomány - 0-110 mm
Padlóba süllyesztett vályú - Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél
Hosszúság - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195651291
Sonepar cikkszám
SN064725
Gyártói cikkszám
7423950
Gyártói típuskód
OKA-G20040150FBL
Szélesség:
200 mm
Kiegyenlítési tartomány:
0-110 mm
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Hosszúság:
260 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Sarokelem balos OKA-G és OKA-W-hez szalaghorganyzott