OBO - Sarokelem balos OKA-G és OKA-W-hez szalaghorganyzott SN064727 - 7423956
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Kiegyenlítési tartomány - 0-110 mm
Padlóba süllyesztett vályú - Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél
Hosszúság - 560 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195651321
Sonepar cikkszám
SN064727
Gyártói cikkszám
7423956
Gyártói típuskód
OKA-G50040150FBL
Szélesség:
500 mm
Kiegyenlítési tartomány:
0-110 mm
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Hosszúság:
560 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Sarokelem balos OKA-G és OKA-W-hez szalaghorganyzott