OBO - Sarokelem balos OKA-G és OKA-W-hez szalaghorganyzott SN064732 - 7423966
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Kiegyenlítési tartomány - 0-200 mm
Padlóba süllyesztett vályú - Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél
Hosszúság - 560 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195651406
Sonepar cikkszám
SN064732
Gyártói cikkszám
7423966
Gyártói típuskód
OKA-G50040240FBL
Szélesség:
500 mm
Kiegyenlítési tartomány:
0-200 mm
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Hosszúság:
560 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Sarokelem balos OKA-G és OKA-W-hez szalaghorganyzott