OBO - Sarokelem jobb OKA-G és OKA-W-hez szalaghorganyzott SN064735 - 7423972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Kiegyenlítési tartomány - 0-110 mm
Padlóba süllyesztett vályú - Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél
Hosszúság - 360 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195651581
Sonepar cikkszám
SN064735
Gyártói cikkszám
7423972
Gyártói típuskód
OKA-G30040150FBR
Szélesség:
300 mm
Kiegyenlítési tartomány:
0-110 mm
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Hosszúság:
360 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Sarokelem jobb OKA-G és OKA-W-hez szalaghorganyzott