OBO - Sarokelem jobbos OKA-G és OKA-W-hez szalaghorganyzott SN064736 - 7423974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Kiegyenlítési tartomány - 0-110 mm
Padlóba süllyesztett vályú - Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél
Hosszúság - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195651451
Sonepar cikkszám
SN064736
Gyártói cikkszám
7423974
Gyártói típuskód
OKA-G40040150FBR
Szélesség:
400 mm
Kiegyenlítési tartomány:
0-110 mm
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Hosszúság:
460 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Sarokelem jobbos OKA-G és OKA-W-hez szalaghorganyzott