OBO - Sarokelem jobbos OKA-G és OKA-W-hez szalaghorganyzott SN064740 - 7423982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Kiegyenlítési tartomány - 0-200 mm
Padlóba süllyesztett vályú - Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél
Hosszúság - 360 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195651512
Sonepar cikkszám
SN064740
Gyártói cikkszám
7423982
Gyártói típuskód
OKA-G30040240FBR
Szélesség:
300 mm
Kiegyenlítési tartomány:
0-200 mm
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Hosszúság:
360 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Sarokelem jobbos OKA-G és OKA-W-hez szalaghorganyzott