Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Saroklemez kábellétrához R250mm szalaghorganyzott SN064744 - 6221203

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sugár - 250 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196164714

Sonepar cikkszám

SN064744

Gyártói cikkszám

6221203

Gyártói típuskód

LEB 25 FS

Sugár:

250 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra saroklemez ; Saroklemez kábellétrához R250mm szalaghorganyzott