OBO - Siko-szeg edzett 2x50mm felületkezelés nélkül SN064771 - 3366502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 50 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195294795
Sonepar cikkszám
SN064771
Gyártói cikkszám
3366502
Gyártói típuskód
511 50
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
50 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Siko-szeg edzett 2x50mm felületkezelés nélkül