OBO - SKS10/30 OBO hatlapfejű csavar anyával és alátéttel M10x30 3160742 - 3160742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195257295
Sonepar cikkszám
3160742
Gyártói cikkszám
3160742
Gyártói típuskód
SKS 10X30 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; SKS10/30 OBO hatlapfejű csavar anyával és alátéttel M10x30