OBO - Sork doboz műa fk 85x85mm IP54 tömszelencézhető 2008076 - 2008076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 7
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Hosszúság - 85 mm
Szélesség - 46 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195128052
Sonepar cikkszám
2008076
Gyártói cikkszám
2008076
Gyártói típuskód
VBX25M LE
Bevezetések száma:
7
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
46 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Sork doboz műa fk 85x85mm IP54 tömszelencézhető