OBO - Sork doboz mua fk 91x91mm simafalú fém furdobe 2000296 - 2000296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Szín - szürke
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Hosszúság - 90.5 mm
Szélesség - 90.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195151937
Sonepar cikkszám
2000296
Gyártói cikkszám
2000296
Gyártói típuskód
A10BP
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Hosszúság:
90.5 mm
Szélesség:
90.5 mm
Mélység:
39.3 mm
Anyag:
műanyag
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; %Sork doboz mua fk 91x91mm simafalú fém furdobe