OBO - Szerelőcsavar MMS+ MS 7.5x60 SN142758 - 3498262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 60 mm
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 6 mm
Dübel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196958535
Sonepar cikkszám
SN142758
Gyártói cikkszám
3498262
Gyártói típuskód
MMS+ MS 7.5x60
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
60 mm
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
6 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Szerelőcsavar MMS+ MS 7.5x60