OBO - Szerelősín C profil 35x18mm/0,7m perf horg SN170546 - 1104315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 700 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195036739
Sonepar cikkszám
SN170546
Gyártói cikkszám
1104315
Gyártói típuskód
CML3518P0700FS
Hosszúság:
700 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.25 mm
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.41 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.81 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.41 cm3
Tömeg:
0.5 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.03 cm3
Szerelősín C profil 35x18mm/0,7m perf horg