OBO - Szerelősín összekötő sarokelem 90°,2 furattal SN052197 - 1124619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - C-profil
Kivitel - sarok
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavartartozékokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195485919
Sonepar cikkszám
SN052197
Gyártói cikkszám
1124619
Gyártói típuskód
GMS 2 VW 90 G
Alkalmas:
C-profil
Kivitel:
sarok
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavartartozékokkal:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár csatlakozó elem ; Szerelősín összekötő sarokelem 90°,2 furattal