OBO - Szerelvény-csatlakozófedél OKA2 csatornarendszerhez szalagho SN065131 - 7401920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Hosszúság - 800 mm
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195093701
Sonepar cikkszám
SN065131
Gyártói cikkszám
7401920
Gyártói típuskód
OKA DAT 400
Szélesség:
400 mm
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Szerelvény-csatlakozófedél OKA2 csatornarendszerhez szalagho