OBO - Szerelvénybetét-fedél OKA2 csatornarendszerhez szalaghorg SN065118 - 7402040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Hosszúság - 800 mm
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195094067
Sonepar cikkszám
SN065118
Gyártói cikkszám
7402040
Gyártói típuskód
OKA DG4 300
Szélesség:
300 mm
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Szerelvénybetét-fedél OKA2 csatornarendszerhez szalaghorg