OBO - Szerelvénybetét-fedél OKA2 csatornarendszerhez szalaghorg SN065119 - 7402048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Hosszúság - 800 mm
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195094081
Sonepar cikkszám
SN065119
Gyártói cikkszám
7402048
Gyártói típuskód
OKA DG4 400
Szélesség:
400 mm
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Szerelvénybetét-fedél OKA2 csatornarendszerhez szalaghorg