OBO - Szerelvényrögz csavar vak.alá/gipszkar O3,2mm 25mm galv horg SN065140 - 2003269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 25 mm
Csavarfej - csavarbemetszés
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menetátmérő - 3.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195025450
Sonepar cikkszám
SN065140
Gyártói cikkszám
2003269
Gyártói típuskód
U 25 GS
Anyag:
acél
Hosszúság:
25 mm
Csavarfej:
csavarbemetszés
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menetátmérő:
3.2 mm
Önfúró:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fejforma:
süllyesztett fej
Csavarmenetképzés:
csavarmenetet vágó
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Önmetsző csavar ; Szerelvényrögz csavar vak.alá/gipszkar O3,2mm 25mm galv horg