OBO - Szerelvényrögz csavar vak.alá/gipszkar O3,2mm 35mm galv horg SN065141 - 2003273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 35 mm
Csavarfej - csavarbemetszés
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menetátmérő - 3.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195027676
Sonepar cikkszám
SN065141
Gyártói cikkszám
2003273
Gyártói típuskód
U 35 GS
Anyag:
acél
Hosszúság:
35 mm
Csavarfej:
csavarbemetszés
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menetátmérő:
3.2 mm
Önfúró:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fejforma:
süllyesztett fej
Csavarmenetképzés:
csavarmenetet vágó
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Önmetsző csavar ; Szerelvényrögz csavar vak.alá/gipszkar O3,2mm 35mm galv horg