Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelvényrögz csavar vak.alá/gipszkar O3,2mm 40mm galv horg SN065142 - 2003277

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 40 mm

  • Csavarfej - csavarbemetszés

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Menetátmérő - 3.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195027737

Sonepar cikkszám

SN065142

Gyártói cikkszám

2003277

Gyártói típuskód

U 40 GS

Anyag:

acél

Hosszúság:

40 mm

Csavarfej:

csavarbemetszés

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menetátmérő:

3.2 mm

Önfúró:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Fejforma:

süllyesztett fej

Csavarmenetképzés:

csavarmenetet vágó

Edzett:

Nem

Rögzítéstechnika ; Önmetsző csavar ; Szerelvényrögz csavar vak.alá/gipszkar O3,2mm 40mm galv horg