OBO - Szerelvényrögzítő csavar 3,2x15 mm vak.alatti gipszk. dobozhoz SN177701 - 2003268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 15 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menetátmérő - 3.2 mm
Fejforma - süllyesztett fej
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196865956
Sonepar cikkszám
SN177701
Gyártói cikkszám
2003268
Gyártói típuskód
ZA 15-GS-S
Anyag:
acél
Hosszúság:
15 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menetátmérő:
3.2 mm
Fejforma:
süllyesztett fej
Szerelvényrögzítő csavar 3,2x15 mm vak.alatti gipszk. dobozhoz