OBO - Szerelvényrögzítő csavar 3,2x25mm vak.alatti/gipszk. dobozhoz SN177702 - 2003271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 25 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menetátmérő - 3.2 mm
Fejforma - süllyesztett fej
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196865963
Sonepar cikkszám
SN177702
Gyártói cikkszám
2003271
Gyártói típuskód
ZA 25-GS-S
Anyag:
acél
Hosszúság:
25 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menetátmérő:
3.2 mm
Fejforma:
süllyesztett fej
Szerelvényrögzítő csavar 3,2x25mm vak.alatti/gipszk. dobozhoz