OBO - Szerelvényrögzítő csavar 3,2x40mm vak.alatti/gipszk. dobozhoz SN177703 - 2003279
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 40 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menetátmérő - 3.2 mm
Fejforma - süllyesztett fej
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196865970
Sonepar cikkszám
SN177703
Gyártói cikkszám
2003279
Gyártói típuskód
ZA 40-GS-S
Anyag:
acél
Hosszúság:
40 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menetátmérő:
3.2 mm
Fejforma:
süllyesztett fej
Szerelvényrögzítő csavar 3,2x40mm vak.alatti/gipszk. dobozhoz