Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelvényrögzítő csavar O3,2mm,20mm galv horg SN065144 - 2004676

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Fejforma - trombitafej

  • Csavarfej - egyhornyú

  • Hosszúság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195292319

Sonepar cikkszám

SN065144

Gyártói cikkszám

2004676

Gyártói típuskód

U 20 GS

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Fejforma:

trombitafej

Csavarfej:

egyhornyú

Hosszúság:

20 mm

Edzett:

Nem

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Szerelvényrögzítő csavar O3,2mm,20mm galv horg