OBO - Szerelvényrögzítő csavar O3,2mm, 30mm galv horg SN065143 - 2004680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Csavarfej - csavarbemetszés
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195292371
Sonepar cikkszám
SN065143
Gyártói cikkszám
2004680
Gyártói típuskód
U 30 GS
Anyag:
acél
Fejforma:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Csavarfej:
csavarbemetszés
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
3
Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Szerelvényrögzítő csavar O3,2mm, 30mm galv horg