OBO - Szitahüvely 12x85mm horg 3488462 - 3488462
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Dübel anyaga - műanyag
Felület - kezeletlen
Karimával - Igen
Kivitel - dugaszoláshoz
Rögzítés - lapos / sima
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195714255
Sonepar cikkszám
3488462
Gyártói cikkszám
3488462
Gyártói típuskód
FIS H 16X85 K
Dübel anyaga:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Karimával:
Igen
Kivitel:
dugaszoláshoz
Rögzítés:
lapos / sima
Hosszúság:
75 mm
Anyagminőség:
egyéb
Önvágó:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Szitahüvely 12x85mm horg