Nem visszaküldhető

OBO - Szorítóelem válaszfal, egyedi csomag V4A SN065226 - 6017092

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196120499

Sonepar cikkszám

SN065226

Gyártói cikkszám

6017092

Gyártói típuskód

GKT 38 A4

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Szorítóelem válaszfal, egyedi csomag