Nem visszaküldhető

OBO - Szorítófül einzeln, für AS 15 und AS 30 37x42 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104683 - 6419015

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szorítófül einzeln, für AS 15 und AS 30 37x42 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196675586

Sonepar cikkszám

SX104683

Gyártói cikkszám

6419015

Gyártói típuskód

KLAS 15 30 FT

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Szorítófül einzeln, für AS 15 und AS 30 37x42 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461