Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szukítő-sarokelem/ véglezáró kábeltálcához 110x150 szalaghor SN065230 - 7111201

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195995500

Sonepar cikkszám

SN065230

Gyártói cikkszám

7111201

Gyártói típuskód

RWEB 115 FS

Kábeltálca magasság:

110 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Szukítő-sarokelem/ véglezáró kábeltálcához 110x150 szalaghor