OBO - Tányérfejű facsavar Fa építményszerkezethez 10x80 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104064 - 3498140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - egyéb
Hosszúság - 80 mm
Süllyesztett fej - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196563968
Sonepar cikkszám
SX104064
Gyártói cikkszám
3498140
Gyártói típuskód
HT 10x80 TD
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
egyéb
Hosszúság:
80 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
22.5 mm
Szárátmérő:
7 mm
Tányérfejű facsavar Fa építményszerkezethez 10x80 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329