OBO - Tányérfejű facsavar Fa építményszerkezethez 6x60 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104060 - 3498130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - egyéb
Hosszúság - 60 mm
Süllyesztett fej - Nem
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196563920
Sonepar cikkszám
SX104060
Gyártói cikkszám
3498130
Gyártói típuskód
HT 6x60 TD
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
egyéb
Hosszúság:
60 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
14 mm
Szárátmérő:
4.5 mm
Tányérfejű facsavar Fa építményszerkezethez 6x60 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329