OBO - Távtartó elem M6x40mm galvanikusan horganyzott SN065568 - 3415104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Csatlakozómenet 1 méretek - M6
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 2 méretek - M6
Átmenő csavarmenet - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195303732
Sonepar cikkszám
SN065568
Gyártói cikkszám
3415104
Gyártói típuskód
965 M6X40 G
Anyag:
egyéb
Csatlakozómenet 1 méretek:
M6
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 2 méretek:
M6
Átmenő csavarmenet:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alak:
hatlapfej (hexagonális)
Magasság:
40 mm
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár toldó ; Távtartó elem M6x40mm galvanikusan horganyzott