OBO - Távtartó elem M8x30mm galvanikusan horganyzott SN065570 - 3415163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Csatlakozómenet 1 méretek - M8
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 2 méretek - M8
Átmenő csavarmenet - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195303916
Sonepar cikkszám
SN065570
Gyártói cikkszám
3415163
Gyártói típuskód
965 M8X30 G
Anyag:
egyéb
Csatlakozómenet 1 méretek:
M8
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 2 méretek:
M8
Átmenő csavarmenet:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alak:
hatlapfej (hexagonális)
Magasság:
30 mm
Kulcsméret:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár toldó ; Távtartó elem M8x30mm galvanikusan horganyzott